サロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62521849 品番 1750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,538
販売価格(税別)
9,580

胸元の大きめポケットやハンマーループなど機能性あり。ヴィンテージ風タックボタンや胸と後ポケットのブランドネームタグがワンポイントに入ったデザイン性あふれる本品は、整備士さん、カフェや観葉植物・花屋さんのユニフォームとしておすすめです。

種別サロペット カーキ サイズ5L 混率(%)ツイル/綿100 身長(cm)187〜195 股下(cm)86 腰廻り(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする