メイン画像
ナイキ
ナイキの 机上整理・収納用品
ナイキの レターケース
整理ケース(卓上型)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62521990
品番
STD13S-A4-WH
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
680-4274
高さ(mm)
171
奥行(mm)
340
間口(mm)
263
段数
3
列数
1
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません