メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 衣服関連
TRUSCOの 介護用エプロン
TRUSCOの 食事用エプロン
PE使い捨てエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
62522024
品番
TAPE-W
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
使い捨てタイプのPEエプロンです。
用途
水周り作業など。
トラスコ品番
436-9092
厚さ(mm)
0.02
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
質量(g)
620
タイプ
胸当
幅(cm)
70
着丈(cm)
120
ひも長(cm)
47