TRUSCO
TRUSCOの 内装工事関連
TRUSCOの 内装用ローラー
POMローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62522058
品番
POMR-SS
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
質量(g)
110
ローラー径(Φmm)
30
幅(mm)
37
硬度
115
柄長さ(mm)
128
材質(ローラー部)
POM樹脂
材質
柄:木
用途
壁紙の押さえに。
トラスコ品番
207-2251
アズワン品番
64-8644-10