ストレッチデニムツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62522059 品番 23000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

ストレッチデニムツナギ。伸縮性のある生地にダメージ加工を施し、デニムの持つ素材の魅力を体現。スリムなシルエットにセットアップ風に仕上げたフォルム。カジュアルからワーキングまでシーンを選ばないライフスタイルに添ったウェア。

種別ツナギ ネイビーデニム サイズ3L 胸囲(cm)122 混率(%)8.5オンスデニム/綿71.1・ポリエステル27.5・ポリウレタン1.4 身長(cm)175〜183 股下(cm)80 背丈(cm)58 肩幅(cm)49 袖丈(cm)67 機能伸縮性、ストレッチ 腰廻り(cm)104 脇丈(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする