曜日別特売
23000 ストレッチデニムツナギ クレ被服 62522086

ストレッチデニムツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ネイビーデニム
内容量1枚注文コード62522086品番23000
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥8,569
販売価格(税別)
7,790

ストレッチデニムツナギ。伸縮性のある生地にダメージ加工を施し、デニムの持つ素材の魅力を体現。スリムなシルエットにセットアップ風に仕上げたフォルム。カジュアルからワーキングまでシーンを選ばないライフスタイルに添ったウェア。

種別ツナギネイビーデニムサイズL胸囲(cm)114混率(%)8.5オンスデニム/綿71.1・ポリエステル27.5・ポリウレタン1.4身長(cm)165~173股下(cm)78背丈(cm)54肩幅(cm)45袖丈(cm)63機能伸縮性、ストレッチ腰廻り(cm)96脇丈(cm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする