メイン画像
ナイキ
ナイキの 机上整理・収納用品
ナイキの レターケース
パンフレットケース(A4用)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62522130
品番
LCB220D-A4-W
参考基準価格(税別)
¥124,100
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
680-5774
高さ(mm)
880
奥行(mm)
350
間口(mm)
551
段数
20
列数
2
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません