クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
ワイドサロペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62522156
品番
30172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。凹凸のあるサッカー生地はサラリとした感触の肌触りが良く、涼しく快適な着心地です。
用途
日本製生地・日本縫製
種別
サロペット
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
サッカー/ポリエステル100
身長(cm)
155〜163
股下(cm)
63
腰廻り(cm)
94
注意
※肩ひも着脱式、吸水・速乾