クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の ボトムス
クレ被服の オールシーズン ボトムス
ワイドパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62522366
品番
30177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
ウエストゴム+ウエスト調節紐がついていて脱ぎ履き楽々。
用途
日本製生地・日本縫製
種別
ワイドパンツ
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
サッカー/ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
90〜100
機能
吸水、速乾
注意
※吸水・速乾