用途■大風量で軽量なので疲れにくく毎日のドライを快適にサポートします。熱すぎない風で髪にもやさしく。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 ■従来機種※より軽量化を実現。500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ※従来機種TD330Bと質量比較。メーカー測定法による ■用途に合わせて[TURBO/SET/COOL]の3段階切り替えスイッチ。どなたでも使いやすいシンプルな操作性と、3色のベーシックカラーをご用意しました。 ■〈セットフード付属〉 ブローやヘアセットに便利なセットフードが付属します。 〈掃除のしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のグレー、ゴールド、ホワイトの3色展開です。
付属品セットフード
仕様【ラク抜きプラグ】×
オプションフード(TA032881)
色グレー
材質(本体)PC/ABS
質量(g)400(本体のみ)/420(フード付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチ切替スイッチ 「TURBO/SET/COOL/OFF」
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×83×204(本体のみ)、199×83×204(フード付)
温風温度(℃)85(TURBO時)
風量(m3/min)1.7(TURBO時)
イオンプロテクトイオン
保証期間1年間
使用地区【海外使用】×
折り畳み可否○