TRUSCO
TRUSCOの 溶接冶具・機器類
TRUSCOの 溶接治具その他
TKJ300用交換用オス・メスゴムセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62522539
品番
TKJ300-GM
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。
交換用ゴムとしてお使いいただけます。
用途
交換用ゴムとして。
適合
TKJ-300
トラスコ品番
206-6461
セット内容
オス側ゴム・メス側ゴム:各1こ
全長(mm)
220/【オス側ゴム・メス側ゴム】110
材質/仕上
難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)
質量(g)
76
アズワン品番
64-8724-87