TRUSCO
TRUSCOの 溶接冶具・機器類
TRUSCOの 溶接治具その他
TKJ500用交換オス・メスゴムセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62522548
品番
TKJ500-GM
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
難燃性ゴムを使用しているため、劣化しにくいです。
用途
交換用ゴムとして。
適合
TKJ-500
トラスコ品番
206-6468
寸法(mm)
270
全長(mm)
270
材質/仕上
難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)
質量(g)
181
アズワン品番
64-8724-88