TRUSCO
TRUSCOの 溶接冶具・機器類
TRUSCOの 溶接治具その他
TKJOS用交換ゴム オスのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62522557
品番
TKJOS-GM
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。
交換用ゴムとしてお使いいただけます。
用途
交換用ゴムとして。
適合
TKJ-OS
トラスコ品番
206-6462
全長(mm)
85
材質/仕上
難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)
質量(g)
31
アズワン品番
64-8724-89