※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSUG型軽量棚用棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 62522575 品番 TSUG100-3L-BK
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板。 トラスコ品番194-8037 質量(kg)4.34 ブラック 奥行(mm)600 間口(mm)855 均等積載量(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする