USBモバイル ヘアアイロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メタリックグレー 注文コード62522610 品番TS310A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外出先でも電源をつないで気になる部分をサッとお直し、給電式ヘアアイロン。
モバイルバッテリー対応で備え付け電源がない場合でも使用可能。
外出先でもサッとしまえる耐熱キャップタイプで持ち歩きに便利。
ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。
最高温度200℃ 選べる2段階温度設定。
スピード立ち上げ約40秒。
両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチ。
自動電源OFFで電源の落とし忘れを防ぐ安心機能。
海外使用OK。
断線に配慮した抜けにくい専用USBケーブル。

付属品耐熱キャップ、ACアダプター、電源ケーブル(Type-A-Type-C) メタリックグレー 質量(g)63 電源DC5V 2A(充電時) ケーブル長(m)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×23×61 主材質本体:PET 入数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする