コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メタリックグレー 注文コード62522628 品番TS510A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ

用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。 付属品耐熱キャップ/充電池/充電ケーブル USB(Type A) 本体側(Type C) オプションUSBコード(TA033109)、キャップ(TA033116)、充電池(TA033086)、充電池カバー(TA033130) メタリックグレー 材質(本体)PBT 質量(g)180(本体のみ)、200(キャップ付き) スイッチスイッチ(電源 ON/OFF/温度切替(210℃/190℃/160℃)) 電源DC5V 2A(充電時) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×34×35(本体のみ/収納時)、189×34×70(本体のみ/使用時) 温度表示印刷+LED表示 寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】17×64 機能【温度ロック】×、【温度メモリー】×、【自動電源OFF】○、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】× 温度調節範囲(℃)210/190/160 保証期間1年間 使用地区【海外使用】○ 立ち上がり時間(s)約30(最高温度設定時100℃到達時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする