T-700 T形コネクタ 分岐接続用 TRUSCO 62522749

T形コネクタ 分岐接続用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(2個)
全長(mm)70
適合電線範囲 撚線(mm2)561~700(ニッケルより線)
内容量1箱(2個)注文コード62522749品番T-700
参考基準価格(税別)¥19,570販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

圧着位置を示す線入りです。

用途電線の分岐接続用端子として。トラスコ品番206-7250全長(mm)70材質/仕上電気すずメッキ質量(g)1553種類分岐接続用端子外寸(mm)68.0内寸(mm)51.0アズワン品番64-8712-30適合電線範囲 撚線(mm2)561~700(ニッケルより線)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする