※商品画像1.

YT-3036F(W) メカ式リビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 62522750 YT-3036F(W) メカ式リビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 62522750

メカ式リビング扇風機

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62522750 品番YT-3036F(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルな押しボタン式の扇風機
風量切替は弱・中・強の3段階。
3時間切タイマー付き。

質量(kg)2.8 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)23/28 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67〜81 首振り左右 切タイマー3h

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
事務所内で使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

以前、使用していた扇風機が壊れた為、こちらの製品を購入。
問題なく使用出来ておりますが、暫くは様子見と言ったところかな?

対象商品:
62522750
2025-09-11
用途:
和室などで

シンプルな構造で3つのボタンとタイマー

昔ながらの扇風機です、簡単に組み立てできますが

羽が柔らかい?ので変形しないか心配です。
10年は使えると良いですが?

2025-06-12
用途:
天候不順の時に洗濯物の室内物干しの乾燥に使用。
有限会社トオノ製作所 様

リモコン等不要で価格,機能ともまあまあかなと思う。

対象商品:
62522750
2025-02-28
用途:
暑さ対策
飲食業

簡単に組立てられました。音も静かでした。カバーや羽の取付も簡単だったので、掃除もしやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする