THSN-85-42A V型戸車 Aタイプ(コ型枠) TRUSCO 62522785

V型戸車 Aタイプ(コ型枠)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)101
寸法D(mm)30
車径(mm)42
内容量1袋(2個)注文コード62522785品番THSN-85-42A
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。

用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)車径(mm)42全長(mm)101寸法A(mm)101寸法P(mm)85寸法G(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法F(mm)5耐荷重(kg)45(2個使用時)トラスコ品番195-1355アズワン品番64-8724-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする