曜日別特売
CH130150-2S キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCO 62522889

CH130150-2S キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCO 62522889
CH130150-2S キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCO 62522889
CH130150-2S キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCO 62522889
CH130150-2S キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCO 62522889

キャスター用車止め”とめたろう”

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2個)
内容量1組(2個)注文コード62522889品番CH130150-2S
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)

用途
台車やワゴンなどの車止めとして。
仕様裏面滑り止め付トラスコ品番183-2741材質/仕上本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー質量(g)300キャスター径(Φmm)【適合キャスター】130・150アズワン品番64-8459-30
注意
※キャスターの種類によってはご使用いただけないものがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62522889
2023-04-02
用途: 車輪の固定
卸売・小売業

車輪付きの商品の納品時に使用
サイズもバッチリ 固定もバッチリでした。

対象商品 : 39291903
2021-10-14
用途: 作業台キャスター固定

2種類の車輪径に対応しているので少し大きく感じますが、裏側に付いているストッパの効きも
結構良いです。次回必要な場合もリピートする製品です

対象商品 : 39291903
2020-10-05
用途: 台車一時止めた時の転がり防止
運輸・通信業

急斜面停止等の場合、両輪に掛けるが、ほとんどは片方で十分。今回も購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39291903
2020-04-11
用途: 買い出しに。車への荷積み時に
運輸・通信業

これがあれば、ショッピングカートが押さえていなくても、勝手に動いてしまうことがありません。
買い出しのあと、車のトランクへ荷積みする時に使います。
カートを押さえるのにもう一人人員を確保していましたが、必要なくなりました。
卸売スーパーの大きなカートでも、2個1セットで止められ満足です。
車のトランクに常備しています。

対象商品 : 39291903
2020-05-27
用途: 台車の固定
農・林・水産業

発電機を乗せた台車を固定するのに使用しています。簡単に装着出来て安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする