アラミド手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62522934 品番 ART7-S
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。
カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2〜3倍の引っ張り強度と5〜10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。

サイズS 全長(cm)27 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18.5 材質アラミド繊維 イエロー ゲージ数7 耐切創性4、4/D 機能高切断抵抗、高強力、耐摩耗性 入数(双)1 用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。 トラスコ品番207-1922 厚さ(mm)2.2 質量(g)70 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)レッド アズワン品番64-8408-48 滑り止め効果なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする