メイン画像
ナイキ
ナイキの オフィスインテリア
ナイキの 傘・傘立て
ナイキの 傘立て・アンブレラスタンド
傘立て
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
トラスコ品番
679-3308
注文コード
62522936
品番
LB2525-WH
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
679-3308
色
ホワイト
高さ(mm)
400
奥行(mm)
250
間口(mm)
250
本数
傘:9本
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません