TRUSCO
アルミひしゃく
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
柄長さ(mm)
600
200
600
1000
容量(mL)
1200
1200
2000
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62522968
品番
THALL-165
参考基準価格(税別)
¥24,230
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軽くて使いやすいアルミひしゃくです。
用途
液体や個体のすくい用に。
質量(g)
1180
材質/仕上
シルバーアルマイト
径(Φmm)
165
深さ(mm)
85
全長(mm)
750
容量(mL)
1200
柄長さ(mm)
600
有効内寸(mm)
83
トラスコ品番
206-7018
アズワン品番
64-8723-44