曜日別特売
THALS-195 アルミひしゃく TRUSCO 62522986

アルミひしゃく

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
柄長さ(mm)200
容量(mL)2000
内容量1本注文コード62522986品番THALS-195
参考基準価格(税別)¥15,060販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽くて使いやすいアルミひしゃくです。

用途液体や個体のすくい用に。質量(g)400材質/仕上シルバーアルマイト径(Φmm)195深さ(mm)100全長(mm)390容量(mL)2000柄長さ(mm)200有効内寸(mm)98トラスコ品番206-7021アズワン品番64-8723-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする