TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
TRUSCOの カップ/シャーレ/プレート
アルミホイルケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(500枚)
注文コード
62523029
品番
FMAC-7821
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アルミ製の使い捨て容器です。
アルミ素材のため耐熱性があります。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用ができます。
質量(g)
0.7
材質/仕上
アルミニウム箔
高さ(mm)
21
寸法(外径×高さ)(mm)
78(底部)×21
底径(Φmm)
78
長さ(mm)
側面:21
厚さ(μm)
25
用途
使い捨てカップとして。液体、固体、粉体などに。
トラスコ品番
207-2134
アズワン品番
64-8524-74
注意
※レンジ、直火不可です。
※塩分、酸の多い食品は入れないで下さい。