※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの 保存容器・調味料入れ
TRUSCOの キッチンポット
アルミ食缶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62523083
品番
ARCA-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,030
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付ですので計量用に便利、匂い移りもありません。
フタ付の丈夫なバケツ型容器です。
質量(g)
1150
材質/仕上
アルミニウム
呼称
16L
外寸法・高さ(mm)
318
外寸法・幅(mm)
372
本体外径(Φmm)
317×313
板厚(mm)
1.2
内径×深さ(mm)
305×307
用途
保管用大型容器として。
トラスコ品番
206-7403
アズワン品番
64-8408-44