アルミ製溶接一体構造型作業台

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.3 トラスコ品番207-4484 注文コード62523135 品番WTDB-6430
参考基準価格(税別)¥28,540 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は天板高さ・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
シリーズは1段タイプのみの展開です。

天板高さ(m)0.3 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)610×410 質量(kg)4.4 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ 用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 仕様アルミ製溶接一体構造 トラスコ品番207-4484 材質アルミ シルバー タイプ1段タイプ 段数1 設置寸法・奥行(mm)410 アズワン品番64-8774-80 設置寸法(間口×奥行)(mm)610×410 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
作業踏み台に。
製造業

軽量コンパクトで満足です。体重75kgが1日中踏み台として活用、問題なし。

対象商品:
62523169
2022-01-19
用途:
3Dプリンタ用台
庄司電気株式会社 様 (製造業)

台の下にモノを入れたいので、補強用の柱のうち1本(長手方向)を出来るだけ天板近くにしてもらえると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
1人が参考にしています
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする