TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62523239
品番
WTDBC-6450
参考基準価格(税別)
¥44,530
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板はすべりにくい縞板仕様です。
天板高さ(m)
0.5
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)
610×410
質量(kg)
7
最大使用荷重(kg)
150
用途
頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
トラスコ品番
207-4494
材質
アルミ
色
シルバー
タイプ
縞板
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
410
アズワン品番
64-8774-94
設置寸法(間口×奥行)(mm)
610×410
天板寸法・幅(mm)
600
天板寸法・奥行(mm)
400