アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62523248 品番 WTDBC-6625
参考基準価格(税別)¥48,440 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板はすべりにくい縞板仕様です。

天板高さ(m)0.25 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×600 設置寸法(幅×奥行)(mm)610×610 質量(kg)8.5 最大使用荷重(kg)150 用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 トラスコ品番207-4495 材質アルミ シルバー タイプ縞板 段数1 設置寸法・奥行(mm)610 アズワン品番64-8774-95 設置寸法(間口×奥行)(mm)610×610 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする