※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浜国
アルミ等辺アングル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
色
黒ツヤ消
注文コード
62523364
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです
用途
幅広くご使用いただけます
材質
アルミ
長さ(mm)
3640
厚さ(mm)
0.8
色
黒ツヤ消
寸法(縦×横)(mm)
38×38
注意
※クリア塗装はしていません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300