イーグルワゴン 引出付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62523485 品番 EGW-672VU-YG
参考基準価格(税別)¥76,510 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

段数2 積載荷重(kg)250 均等荷重(kg)120 材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール 引出しあり 高さ(mm)【こぼれ止め】40 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在式(Wストッパー付) (2個)/ 自在式 (2個) 材質(車輪)ウレタン ヤンググリーン 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番206-4237 質量(kg)25.24 ストッパーあり 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)644×374×58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする