※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
5軸マシンバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
口金部S50C・ベース部FCD60
注文コード
62523626
品番
FT-SCV160
参考基準価格(税別)
¥589,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
検査成績書
材質
口金部S50C・ベース部FCD60
質量(kg)
47.5
寸法H(mm)
70
寸法A(mm)
口幅:160
寸法F(mm)
440
寸法D(mm)
口高:105
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
161
締付トルク
15kn(60N/m締付時)
寸法C(mm)
22
繰返し精度(mm)
±0.02以内
寸法I(mm)
口開:0-200
寸法J(mm)
42.5
寸法G(mm)
口開:370
寸法K(mm)
27.5
寸法K1(mm)
27.5
寸法I1(mm)
口開:86-285