※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
精密油圧バイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法B(mm)
125
注文コード
62523635
品番
FT-PGV125
参考基準価格(税別)
¥362,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
専用クランプ2個
仕様
最大把握力:1500kgf
材質
工具鋼
質量(kg)
20.6
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
70
直角度(mm)
0.008/100以内
寸法A(mm)
300
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
90
平行度(mm)
0.005/100以内
寸法I(mm)
M10
寸法J(mm)
W×D:11×7
寸法G(mm)
0-165
寸法K(mm)
12.5
硬度(°)
HRC52-58