※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
FT-VS 精密バイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
硬度(°)
HRC52〜58
注文コード
62523669
品番
FT-VS152
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質
SK2
質量(kg)
18.3
寸法L(mm)
231
寸法H(mm)
57
直角度(mm)
0.006/100
寸法A(mm)
310
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
100
平行度(mm)
0.004/100
寸法I(mm)
M8
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
0-152
寸法K(mm)
18
硬度(°)
HRC52〜58