※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-VS195 FT-VS 精密バイス ファーステック 62523687 FT-VS195 FT-VS 精密バイス ファーステック 62523687

FT-VS 精密バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 硬度(°)HRC52〜58 注文コード62523687 品番FT-VS195
参考基準価格(税別)¥424,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は硬度など11種類から選べます 他の種類を見る

SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです

材質SK2 質量(kg)34.5 寸法L(mm)281 寸法H(mm)70 直角度(mm)0.006/100 寸法A(mm)350 寸法F(mm)45 寸法D(mm)55 寸法E(mm)55 寸法B(mm)200 寸法C(mm)110 平行度(mm)0.004/100 寸法I(mm)M10 寸法J(mm)16 寸法G(mm)0-195 寸法K(mm)19.5 硬度(°)HRC52〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする