TRUSCO
TRUSCOの 溶接冶具・機器類
TRUSCOの 溶接治具その他
ウェルダーキャッチTWC300用交換ゴム 難燃性タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62523695
品番
TWC300-GM
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
用途
交換用ゴムとして。
適合
TWC-300
トラスコ品番
207-3602
全長(mm)
85
材質/仕上
難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)
質量(g)
40
アズワン品番
64-8755-12