※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
2次元精密バイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
硬度(°)
旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
注文コード
62523696
品番
FT-CHM125
参考基準価格(税別)
¥805,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。
水平方向に360°回転可能
45°垂直方向に傾斜可能
仕様
バイス部:クサビロック式バイス
材質
旋回部FCD45/バイス部SKS3
質量(kg)
53
寸法H(mm)
125
直角度(mm)
0.004/100
寸法A(mm)
216
寸法F(mm)
300
寸法D(mm)
180
本体
回転・角度とも副尺3分
寸法E(mm)
310
寸法B(mm)
128
寸法C(mm)
45
平行度(mm)
0.003/100
寸法I(mm)
18
寸法J(mm)
50
寸法G(mm)
0-150
寸法K(mm)
25
熱処理
旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
硬度(°)
旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60