TRUSCO
TRUSCOの 内装工事関連
TRUSCOの 内装用ローラー
ウレタンローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62523713
品番
URER-M
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ウレタンなので、クロスをいためずに押さえることが出来ます。
用途
クロスの押さえに。
トラスコ品番
206-7177
材質
柄:木
質量(g)
142
硬度
90
ローラー幅(mm)
60
材質(ローラー部)
ウレタンゴム
柄長さ(mm)
140
アズワン品番
64-8759-65
ローラー径(Φmm)
35