エアーメッシュキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62523738 品番AAMCP
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

エアーメッシュ素材で抜群の通気性があり、暑い時期でも快適に作業が可能です。

用途軽作業、ガーデニング、屋外スポーツに。 トラスコ品番194-8206 材質/仕上ポリエステル100% ブラック サイズフリー 質量(g)90 機能通気性 アズワン品番64-8398-22 頭囲(cm)56〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする