オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62523808 品番 PN-2
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ノズルキャップ・こしあみ付き
ノズルのキャップはフタに装着できます。

用途水・機械油などの注入に。 トラスコ品番206-5613 セット内容本体容器、こし網付きノズル 材質/仕上ポリエチレン(PE) 高さ(mm)280 質量(g)164 容量(L)2 ノズル長(mm)230 アズワン品番64-8643-75 危険物の類別非危険物 目盛間隔(mL)250
注意
※使用時にはフタを取り外してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
オイル交換
サービス業

保管時のホコリ対策が完璧です。
したがって金網はたしかにいらないですね。はずしちゃおうかな
ノズル長さもベスト

対象商品:
62523817
2023-05-16
用途:
自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換時に使います。蓋ができるので保管時の埃対策ができ、いい品だと思います。

対象商品:
62523817
2023-04-11
用途:
オイル交換
サービス業

蓋付きが最高です。
アミは有っても無くてもどっちでもいいかな

対象商品:
62523835
2022-10-17
用途:
マイカーオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

Jeepは、大量のオイルを使用するにあたり、大きいサイズのジョッキが欲しかった。
この商品だと、オイル交換も一度でオイル注入できる為、大変便利で大満足だ。
ありがとうございます♪

1人が参考にしています
対象商品:
62523826
2021-08-26
用途:
オイル交換
教育・研究機関

購入後、早速使用。トラクターのエンジンオイルとマイカーのエンジンオイルを交換。ノズルの長さも丁度良い感じです。毎日使用する物ではないのでジョッキ無いに埃が付着するのが気になって今回は蓋付きであることが購入ポイントでした。

対象商品:
62523817
2021-05-22
用途:
オイル交換
浅井 様 (サービス業)

本体蓋付でノズル先端のギャップも付属されていて保管時の埃や虫の混入の心配がないので安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする