曜日別特売
FT-GPFE250 センターパンチフォーマー ファーステック 62523809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-GPFE250 センターパンチフォーマー ファーステック 62523809
FT-GPFE250 センターパンチフォーマー ファーステック 62523809

センターパンチフォーマー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台寸法L(mm)0-250注文コード62523809品番FT-GPFE250
参考基準価格(税別)¥710,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
別途回し金(ケレ)をご用意下さい

材質SKS3寸法(mm)真円度:0.002質量(kg)23寸法L(mm)0-250直角度(mm)0.002/100寸法A(mm)475精度15°±10"平行度(mm)0.002/100中心高さ(mm)h:85、H:109割出数24回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする