オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62523844 品番PN-5L
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。
ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。

用途水・機械油などの注入に。 トラスコ品番206-5908 セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー 材質/仕上ポリエチレン(PE) 高さ(mm)340 質量(g)390 容量(L)5 ノズル長(mm)500 アズワン品番64-8642-90 危険物の類別非危険物 直径(mm)195 目盛間隔(mL)1000
注意
※使用時にはフタを取り外してください。
※ノズルキャップはフタに取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする