TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの オイルジョッキ
オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62523853
品番
PN-N
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。
ノズルキャップ・こしあみ付き
用途
ノズルの交換に。
トラスコ品番
206-5624
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
質量(g)
28
ノズル長(mm)
250
アズワン品番
64-8643-96
危険物の類別
非危険物
注意
※ジョッキ本体は付属していません。