曜日別特売
DUB200 かさ袋 TRUSCO 62523878

 

DUB200 かさ袋 TRUSCO 62523878
DUB200 かさ袋 TRUSCO 62523878
DUB200 かさ袋 TRUSCO 62523878

かさ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1冊(200枚)注文コード62523878品番DUB200
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

吊しひも付きで外装をしたまま使用できます。
HDPE製(高密度ポリエチレン)でシャカシャカしたタイプの簡易的な傘袋です。
片手で1枚ずつ簡単に取り出せ最後まできれいに使えます。

用途簡易傘袋として。来客用傘袋として。トラスコ品番207-2799材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.012半透明質量(g)360縦(mm)800横(mm)100アズワン品番64-8493-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする