TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの すべり止め軍手
カラー軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62523923
品番
TCNG-B
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
色付の手袋です。
作業工程ごとに分けて使用することが可能です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
繊維部:ナイロン、アクリル、その他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
色
青
質量(g)
58
ゲージ数
7
入数(双)
1
用途
一般作業。グループ分けでの作業現場で。
トラスコ品番
195-2434
厚さ(mm)
2
色(手首部)
青
アズワン品番
64-8715-93
滑り止め効果
すべり止めなし