メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
丸イス
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
62524099
品番
E115W-IV
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
用途
ミーティング用
幅(mm)
460
色
アイボリー
高さ(mm)
420
奥行(mm)
460
張地
樹脂
座面高さ(mm)
420
座幅(mm)
330
座奥行(mm)
330
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
スタッキング
可能
色(座面)
アイボリー
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません