ACS30-24-SV ガラス用衝突防止シール TRUSCO 62524158 ACS30-24-SV ガラス用衝突防止シール TRUSCO 62524158 ACS30-24-SV ガラス用衝突防止シール TRUSCO 62524158

ガラス用衝突防止シール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(24枚) 径(Φmm)- 注文コード62524158 品番ACS30-24-SV
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。
窓ガラスなどの装飾としても使用できます。
裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。

内容A6シートに12枚が2シートで24枚入 径(Φmm)- 縦(mm)30 横(mm)30 用途衝突防止。装飾。 トラスコ品番207-2947 材質/仕上ポリエステル 銀艶 質量(g)8 タイプ正方形、貼付けタイプ(テープ付) 取付け方法粘着テープ アズワン品番64-8399-82 粘着力(N/mm)15/25
注意
※はがした時にシールの糊がガラスに残ることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62524133
2024-02-21
用途:
ガラスドアの衝突防止用として貼付
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

各保育室のガラスドアの衝突防止用として貼付しています。園児の目の高さでガラス戸1枚に5枚づつ貼付していますが、1袋に24枚入っているので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする