WD600W-OAK 両袖デスク ナイキ 62524205

メイン画像

両袖デスク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
オーク
注文コード
62524205
品番
WD600W-OAK
参考基準価格(税別)¥291,300販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
トラスコ品番
695-0519
オーク
高さ(mm)
720
奥行(mm)
800
間口(mm)
1800
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき14,000/税込15,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする