※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(10個) 注文コード 62524474 品番 TKK-1000-18L
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。
RoHS指令に適合しています。
化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。
吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。

用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 仕様含水率:2.5%以下 トラスコ品番115-9803 材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋) 材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布 質量(g)11kg 容量(g)1000 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度(%)11.4 吸湿度27.0℃
注意
※吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
※吸湿率は、JIS規格8.0%以上です。(関係湿度20%)
※含水率は、JIS規格2.5%以下です。
※パレット納品となる可能性がございます。その場合フォークリフトでの荷下ろしご対応をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする