ファーステック
ファーステックの マグネット用品
ファーステックの マグネットチャック
ファーステックの 永磁チャック
永磁サインバーチャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法E(mm)
47
注文コード
62524545
品番
FT-MSP510S
参考基準価格(税別)
¥351,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法E
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品
ハンドル
質量(kg)
20
寸法A(mm)
300
角度(°)
設定可能:0-60
寸法F(mm)
250
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
47
寸法B(mm)
127
寸法C(mm)
84
平行度(mm)
±0.003/100
注意
防水型ではありません
ゲージブロックは付属していません
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
一般的な目安としてピッチの2倍〜4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。